Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 230VDC LC1F800-hoz GT13079 - LX4F8MW

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 230VDC LC1F800-hoz GT13079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110955552

Sonepar cikkszám

GT13079

Gyártói cikkszám

LX4F8MW

Gyártói típuskód

LX4F8MW

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Mágneskapcsoló tekercs 230VDC LC1F800-hoz