Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 24VAC D40A-D65A-hoz SN006848 - LXD3B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs   24VAC D40A-D65A-hoz SN006848

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119410304

Sonepar cikkszám

SN006848

Gyártói cikkszám

LXD3B7

Gyártói típuskód

LXD3B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 24VAC D40A-D65A-hoz