Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 24VDC LC1/LP1-D25-D32-höz G71750 - LX4D4BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs   24VDC LC1/LP1-D25-D32-höz G71750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110239157

Sonepar cikkszám

G71750

Gyártói cikkszám

LX4D4BD

Gyártói típuskód

LX4D4BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Mágneskapcsoló tekercs 24VDC LC1/LP1-D25-D32-höz