Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 380VDC LC1-F185-225-höz G31678 - LX1FG380

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 380VDC LC1-F185-225-höz G31678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-400 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 460-480 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110083286

Sonepar cikkszám

G31678

Gyártói cikkszám

LX1FG380

Gyártói típuskód

LX1FG380

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

460-480 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 380VDC LC1-F185-225-höz