Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 440VAC LC1-D G38740 - LXD1R7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 440VAC  LC1-D G38740

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-440 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110467932

Sonepar cikkszám

G38740

Gyártói cikkszám

LXD1R7

Gyártói típuskód

LXD1R7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

440-440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Mágneskapcsoló tekercs 440VAC LC1-D