Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 48V AC LC1-F185-225-höz GT21587 - LX1FG048

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs   48V AC LC1-F185-225-höz GT21587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110083224

Sonepar cikkszám

GT21587

Gyártói cikkszám

LX1FG048

Gyártói típuskód

LX1FG048

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 48V AC LC1-F185-225-höz