Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 48VAC D40A-D65A-hoz SN071996 - LXD3E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs   48VAC D40A-D65A-hoz SN071996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119410335

Sonepar cikkszám

SN071996

Gyártói cikkszám

LXD3E7

Gyártói típuskód

LXD3E7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 48VAC D40A-D65A-hoz