Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs 48VAC LC1-D40-95-höz G2927 - LX1D6E7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs   48VAC  LC1-D40-95-höz G2927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110233360

Sonepar cikkszám

G2927

Gyártói cikkszám

LX1D6E7

Gyártói típuskód

LX1D6E7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs 48VAC LC1-D40-95-höz