Schneider - Mágneskapcsoló tekercs ad. zavarszűrős 127V G38149 - LAD4BBVG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110393651
Sonepar cikkszám
G38149
Gyártói cikkszám
LAD4BBVG
Gyártói típuskód
LAD4BBVG
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024