Schneider - Mágneskapcsoló tekercs ad. zavarszűrős G38148 - LAD4BBVE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110393316
Sonepar cikkszám
G38148
Gyártói cikkszám
LAD4BBVE
Gyártói típuskód
LAD4BBVE
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Kiegészítő kábelezéshez, zavarszűrővel, 24…48VAC. készülék rövid megnevezése: LAD - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozék - termékkompatibilitás: LC1D09...D38. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt mére