Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló tekercs LC1D115,150-hez 24V AC 50/60 Hz GT50101 - LX1D8B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló tekercs LC1D115,150-hez 24V AC 50/60 Hz GT50101

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868357

Sonepar cikkszám

GT50101

Gyártói cikkszám

LX1D8B7

Gyártói típuskód

LX1D8B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Mágneskapcsoló tekercs LC1D115,150-hez 24V AC 50/60 Hz