Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszkorlátozó G48317 - LA4DC3U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszkorlátozó G48317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110233179

Sonepar cikkszám

G48317

Gyártói cikkszám

LA4DC3U

Gyártói típuskód

LA4DC3U

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

24-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024