Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszültség csökkentő RC 24-48V SN008604 - LAERCE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480395161
Sonepar cikkszám
SN008604
Gyártói cikkszám
LAERCE
Gyártói típuskód
LAERCE
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Easypact TVS túlfeszültség csökkentő RC 24…48V. termék vagy komponens típusa: csillapító modul. Előnyök : - Alapvető motorindítási és kapcsolási funkciókra tervezték, Könnyű kiválasztani, egyszerű és rugalmas, Könnyű installálni, könnyű rendelni, könnyű m