Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszültség csökkentő RC 380-415V SN008606 - LAERCN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480395192
Sonepar cikkszám
SN008606
Gyártói cikkszám
LAERCN
Gyártói típuskód
LAERCN
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
380-415 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
380-415 V
Easypact TVS túlfeszültség csökkentő RC 380…415V. termék vagy komponens típusa: csillapító modul. Előnyök : - Alapvető motorindítási és kapcsolási funkciókra tervezték, Könnyű kiválasztani, egyszerű és rugalmas, Könnyű installálni, könnyű rendelni, könnyű