Schneider - Mágneskapcsoló túlfeszültség csökkentő RC 50-127V SN008605 - LAERCG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 50-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480395178
Sonepar cikkszám
SN008605
Gyártói cikkszám
LAERCG
Gyártói típuskód
LAERCG
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Easypact TVS túlfeszültség csökkentő RC 50…127V. termék vagy komponens típusa: csillapító modul. Előnyök : - Alapvető motorindítási és kapcsolási funkciókra tervezték, Könnyű kiválasztani, egyszerű és rugalmas, Könnyű installálni, könnyű rendelni, könnyű