Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló varisztor+zavarszűrő 24-48VAC/DC GT01908 - LA4DE3E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló varisztor+zavarszűrő 24-48VAC/DC GT01908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-480 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110233131

Sonepar cikkszám

GT01908

Gyártói cikkszám

LA4DE3E

Gyártói típuskód

LA4DE3E

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Üzemi feszültség DC:

24-480 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024