Schneider - Mágneskapcsoló világitótest mágneses rögz. (RAL 7035) IP20 GT53264 - NSYLAM75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53264
Gyártói cikkszám
NSYLAM75
Gyártói típuskód
Himel NSYLAM75
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
kompakt fénycső
Csatlakozó aljzattal:
Igen
Hosszúság:
355 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; Mágneskapcsoló világitótest mágneses rögz. (RAL 7035)