Schneider - Mágneskapcsoló világitótest (RAL 7035) GT53262 - NSYLAIOL68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Fényforrás - izzólámpa
Csatlakozó aljzattal - Nem
Hosszúság - 500 mm
Fényérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT53262
Gyártói cikkszám
NSYLAIOL68
Gyártói típuskód
Himel NSYLAIOL68
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
500 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; Mágneskapcsoló világitótest (RAL 7035)