Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 110-240V G38153 - LAD4RCU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110385458
Sonepar cikkszám
G38153
Gyártói cikkszám
LAD4RCU
Gyártói típuskód
LAD4RCU
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024