Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 110-240V GT70002 - LAD4RC3U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  zavarszűrő 110-240V GT70002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119410182

Sonepar cikkszám

GT70002

Gyártói cikkszám

LAD4RC3U

Gyártói típuskód

LAD4RC3U

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-240 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024