Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 12-24VAC, DC G03758 - LA4KE1B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110230215
Sonepar cikkszám
G03758
Gyártói cikkszám
LA4KE1B
Gyártói típuskód
LA4KE1B
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024