Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 130-250VAC, DC SN023986 - LA4KE1UG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 130-250 V
Üzemi feszültség DC - 130-250 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110536973
Sonepar cikkszám
SN023986
Gyártói cikkszám
LA4KE1UG
Gyártói típuskód
LA4KE1UG
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
130-250 V
Üzemi feszültség DC:
130-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
130-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024