Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 220-250V 008806 - LA4KA1U

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 220-250V 008806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110230093

Sonepar cikkszám

008806

Gyártói cikkszám

LA4KA1U

Gyártói típuskód

LA4KA1U

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Üzemi feszültség DC:

110-250 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024