Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 32-48VAC, DC G03759 - LA4KE1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 32-38 V
Üzemi feszültség DC - 32-38 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110230222
Sonepar cikkszám
G03759
Gyártói cikkszám
LA4KE1E
Gyártói típuskód
LA4KE1E
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
32-38 V
Üzemi feszültség DC:
32-38 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
32-38 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024