Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 380-415VAC Z00007 - LA4DA2N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 380-415VAC Z00007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - RC-elem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 380-415 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110269390

Sonepar cikkszám

Z00007

Gyártói cikkszám

LA4DA2N

Gyártói típuskód

LA4DA2N

Funkció:

RC-elem

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

380-415 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

380-415 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024