Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 50-127V G38152 - LAD4RCG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110385380
Sonepar cikkszám
G38152
Gyártói cikkszám
LAD4RCG
Gyártói típuskód
LAD4RCG
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024