Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 50-127V G38157 - LAD4VG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110385618
Sonepar cikkszám
G38157
Gyártói cikkszám
LAD4VG
Gyártói típuskód
LAD4VG
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Mágneskapcsoló zavarszűrő 50-127V