Nem visszaküldhető

Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő 50-129VAC, DC G03760 - LA4KE1FC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő  50-129VAC, DC G03760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-129 V

  • Üzemi feszültség DC - 50-129 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110536959

Sonepar cikkszám

G03760

Gyártói cikkszám

LA4KE1FC

Gyártói típuskód

LA4KE1FC

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

50-129 V

Üzemi feszültség DC:

50-129 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

50-129 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024