Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő D40A-D65A 110..250V AC/DC GT73658 - LAD4V3U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 110-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119410229
Sonepar cikkszám
GT73658
Gyártói cikkszám
LAD4V3U
Gyártói típuskód
LAD4V3U
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
110-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024