Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő varisztoros 24-48VACDC G03826 - LA4DE1E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233070
Sonepar cikkszám
G03826
Gyártói cikkszám
LA4DE1E
Gyártói típuskód
LA4DE1E
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024