Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő varisztoros 50-127VAC GT60835 - LA4DE2G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 50-127 V
Üzemi feszültség DC - 50-127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233117
Sonepar cikkszám
GT60835
Gyártói cikkszám
LA4DE2G
Gyártói típuskód
LA4DE2G
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
50-127 V
Üzemi feszültség DC:
50-127 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
50-127 V
Mágneskapcsoló zavarszűrő varisztoros 50-127VAC