Schneider - Mágneskapcsoló zavarszűrő varisztoros110-250VAC G03828 - LA4DE2U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110233124
Sonepar cikkszám
G03828
Gyártói cikkszám
LA4DE2U
Gyártói típuskód
LA4DE2U
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-250 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024