Schneider - Maradékáram figyelő relé 24-130V SX000607 - 56515
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1 - 0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30000 mA
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480359729
Sonepar cikkszám
SX000607
Gyártói cikkszám
56515
Gyártói típuskód
56515
Funkció:
kevert hálózatok számára
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Küszöbérték áramerősség 1:
0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-30000 mA
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
48-48 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-130 V
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
4.82 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
48-48 V
Váltóérintkezők száma:
2
Feszültségmérési tartomány:
0-1000 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-400 Hz
Szélesség:
71.2 mm
Árammérési tartomány:
0.015-60 mA
Magasság:
98.7 mm
Mélység:
65.8 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
48-48 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
48-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-130 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A