Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Master/Slave kábel, 0,5m SX015325 - VW3M8202R05

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Master/Slave kábel, 0,5m SX015325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119207539

Sonepar cikkszám

SX015325

Gyártói cikkszám

VW3M8202R05

Gyártói típuskód

VW3M8202R05

Hosszúság:

0.5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - Master/Slave kábel, 0,5m