Schneider - Masterp,NT/MTZ1 kiko, NW/MTZ2 fix,kikocs szerl W600 SX060905 - NSYFXMNWT60FW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 60 mm
Szélesség - 571 mm
Felület - alapozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489421342
Sonepar cikkszám
SX060905
Gyártói cikkszám
NSYFXMNWT60FW
Gyártói típuskód
NSYFXMNWT60FW
Anyag:
acél
Magasság:
60 mm
Szélesség:
571 mm
Felület:
alapozott
Perforált:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024