Schneider - Masterp.NT/MTZ1 kikocsizható W800 szerelőlap SX060902 - NSYFXMNT80W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 771 mm
Felület - alapozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489421373
Sonepar cikkszám
SX060902
Gyártói cikkszám
NSYFXMNT80W
Gyártói típuskód
NSYFXMNT80W
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
771 mm
Felület:
alapozott
Perforált:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024