Schneider - Materp, NT fix szerelőlap W600 SN134325 - NSYFXMNT60F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 571 mm
Felület - alapozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489421359
Sonepar cikkszám
SN134325
Gyártói cikkszám
NSYFXMNT60F
Gyártói típuskód
NSYFXMNT60F
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
571 mm
Felület:
alapozott
Perforált:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024