Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Materp, NW kikocsizható szerelőlap W800 SX060904 - NSYFXMNW80W

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Materp, NW kikocsizható szerelőlap W800 SX060904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 771 mm

  • Felület - alapozott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489421380

Sonepar cikkszám

SX060904

Gyártói cikkszám

NSYFXMNW80W

Gyártói típuskód

NSYFXMNW80W

Anyag:

acél

Magasság:

60 mm

Szélesség:

771 mm

Felület:

alapozott

Perforált:

Igen

Schneider Automatizálási Kampány 2024