Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MB+ Drop Kábel, 2.4m (8') SN028741 - 990NAD21110

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MB+ Drop Kábel, 2.4m (8') SN028741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.4 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595861136366

Sonepar cikkszám

SN028741

Gyártói cikkszám

990NAD21110

Gyártói típuskód

990NAD21110

Hosszúság:

2.4 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

MB+Drop Kábel, 2,4m (8'). tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: dobó csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus Plus bekötőkábel - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: Modbus P