Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MB+ Drop Kábel, 6m (20') SX001654 - 990NAD21130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MB+ Drop Kábel, 6m (20') SX001654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 6 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110078282

Sonepar cikkszám

SX001654

Gyártói cikkszám

990NAD21130

Gyártói típuskód

990NAD21130

Hosszúság:

6 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések - MB+ Drop Kábel, 6m (20')