Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MD20 SR-24/230T 1M 5400 IP54 SX060081 - MD20SR-T

MásolásMásolás
Schneider - MD20 SR-24/230T 1M 5400 IP54 SX060081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - 2-10 V

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Szelepekhez alkalmas - Nem

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - forgó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

202 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489638122

Sonepar cikkszám

SX060081

Gyártói cikkszám

MD20SR-T

Gyártói típuskód

MD20SR-T

Vezérlőjel:

2-10 V

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Szelepekhez alkalmas:

Nem

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

forgó

Forgatónyomaték:

20 Nm

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Igen

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

Üzemidő:

75 s

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Igen

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

2-10 V

Max. felvett el. energia:

18 VA

Környezeti hőmérséklet:

-30-50 °C

Mélység:

93 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Max. forgásszög:

95 °

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás üzem közben:

6.5 W

Átvitel:

mágneses

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Biztonsági funkció típusa:

rugó

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

2

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

128 mm

Magasság:

105 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-95 %

MD20 SR-24/230T 1M 5400 IP54