Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MEASUREMENT CT CASING 400 A/mérőváltótok SX000052 - 03154

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MEASUREMENT CT CASING 400 A/mérőváltótok SX000052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Magasság - 420 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430031543

Sonepar cikkszám

SX000052

Gyártói cikkszám

03154

Gyártói típuskód

03154

Anyag:

műanyag

Magasság:

420 mm

Szélesség:

600 mm

Felület:

kezeletlen

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - MEASUREMENT CT CASING 400 A/mérőváltótok