Schneider - MEASUREMENT CT CASING 400 A/mérőváltótok SX066510 - LVS03154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 420 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481932983
Sonepar cikkszám
SX066510
Gyártói cikkszám
LVS03154
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03154
Anyag:
műanyag
Magasság:
420 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
MEASUREMENT CT CASING 400 A/mérőváltótok