Schneider - Mechan. kihajtható rack kitámasztó 120o SX011627 - NSYRCDR12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066801
Sonepar cikkszám
SX011627
Gyártói cikkszám
NSYRCDR12
Gyártói típuskód
NSYRCDR12
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-szerelő készlet
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
380 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mechan. kihajtható rack kitámasztó 120o