Schneider - Megszakító 1 előresiető nyitó állásjelző NS400-630 G00291 - 32605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tengelyhosszabbítás - Nem
Ajtóreteszeléssel - Nem
Zárható - Igen
Fogantyúval piros/sárga - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00291
Gyártói cikkszám
32605
Gyártói típuskód
NS 32605
Tengelyhosszabbítás:
Nem
Ajtóreteszeléssel:
Nem
Zárható:
Igen
Fogantyúval piros/sárga:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító 1 előresiető nyitó állásjelző NS400-630