Schneider - Megszakító 1000A 50kA 3 pol kézi NS megszakító IP30 GT89431 - 33240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
636 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89431
Gyártói cikkszám
33240
Gyártói típuskód
NS 1000A N 3P
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP30