Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 100A 25kA 4pol kézi IP20 G00049 - 29008

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 100A   25kA 4pol kézi IP20 G00049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430290087

Sonepar cikkszám

G00049

Gyártói cikkszám

29008

Gyártói típuskód

NS100N 29008

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 100A 25kA 4pol kézi