Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 100A 3pol kézi TM63D IP30 GT99123 - LV429552

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  100A 3pol kézi TM63D IP30 GT99123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

355 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480008450

Sonepar cikkszám

GT99123

Gyártói cikkszám

LV429552

Gyártói típuskód

LV429552

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

44.1-63 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

500-500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Megszakító 100A 3pol kézi TM63D