Schneider - Megszakító 100A 3pol védelmi egység 3t NS160-250 G00191 - 30432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430304326
Sonepar cikkszám
G00191
Gyártói cikkszám
30432
Gyártói típuskód
TM100D 30432
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 100A 3pol védelmi egység 3t NS160-250