Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 100A 3pol védelmi egység NS100/250-hez SN024524 - 29030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 100A 3pol védelmi egység NS100/250-hez SN024524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430290308

Sonepar cikkszám

SN024524

Gyártói cikkszám

29030

Gyártói típuskód

TM100D 29030

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-100 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Léptetőegység, TMD, 100A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NR100...250, NS100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NS160 DC, Compact NR160, Compact NR250, Compact NS100 DC, Compact NS250 DC, Compact NR100 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: